薄桃 ふきん 調理用 モノタロウ 40560994 薄桃 ふきん 調理用 モノタロウ 40560994 薄桃 ふきん 調理用 モノタロウ 40560994 薄桃 ふきん 調理用 モノタロウ 40560994 薄桃 ふきん 調理用 モノタロウ 40560994 薄桃 ふきん 調理用 モノタロウ 40560994

ふきん 調理用

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 白+ピンク 注文コード40560994 品番薄桃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

薄手と厚手から選べるカウンタークロスです。
簡易包装タイプでふき取り・吸水力に優れたクリーンなふきんです。
日本国内生産で食品衛生法にも適合しており、調理中の食べ物の水分などをふき取る際に便利です。

用途
調理時の食べ物の水気のふき取りに
テーブルなどのふき取り作業に
白+ピンク 材質レーヨン、ポリエスチル 厚さ(mm)0.46 寸法(mm)300×610
注意
※洗濯後は良く乾かしてご使用ください。
※アイロンのご使用はおやめください。
※ぬれたままの状態は雑菌が繁殖しやすくなります。よく乾かしてご使用ください。
※塩素系漂白剤のご使用はおやめください。
※厚さ(mm)は実測値です。保障値ではございません。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
食品衛生
医療・福祉・介護関連業

3色を使い分けるために、まとめて大量購入し、洗って繰り返し使うという用途には最適かと思う。良くも悪くもなかなか使いきれない。

対象商品:
40560967
2025-10-16
用途:
食品の余計な水分除去
飲食業

購入前は1枚単価が少し高めかなと思っていたが、実際手に取ってみると、1枚がとても大きいので、切って使えるためコスパは良いと思う。大きい肉のドリップを取るときに包み込める良さはある一方で、半分のサイズで倍の枚数入っていても、それはそれで使い勝手が良いかなとも思った。

対象商品:
40560967
2025-06-06
用途:
テーブル拭き、茶碗拭きとして使用
家庭的保育事業 小野恵理 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったよりとてもしっかりした素材、何度も使える。新しい時は、茶碗拭きとして、次はテーブル拭きとして、最後は雑巾として、使えるほど丈夫で、この製品にしてよかったです。

2026-02-24
用途:
洗い物のふき取り
株式会社ピースリサーチ 様 (サービス業)

丈夫で長持ちするのでとても重宝しています。
もう少しコスパが良ければ助かります。

対象商品:
40560949
2025-08-25
用途:
厨房の油拭きやテーブルの布巾に使っています。
飲食業

使い捨てで使ってるので何の問題もなく十分に役に立っています。

対象商品:
40560967
2024-09-06
用途:
調理の水分の拭取りに

調理で食材の水分を拭き取る時に使ってます。
丈夫で洗って繰返し使えるし、さらしの布巾と違って乾燥が早く、繊維に汚れが染み込まないので洗うと汚れが落ちやすい。
安くて枚数も多いのに中々駄目に成らないので経済的です。

2人が参考にしています
対象商品:
40560949
2024-12-05
用途:
レストランでの食器洗浄後の拭き取り
飲食業

厚みがちょうど良く、1度洗うと吸水力があり大変重宝しております!
色・模様も涼しげて、当店のコンセプトにピッタリです。

対象商品:
40560985
2024-06-14
用途:
調理全般
K'sコーポレーション 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大きさも吸水力にもすぐれている。生地がしっかりしているのでなかなか廃棄出来ない(笑)皆さんも是非使って頂きたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする