※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ ADKT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
15.5
材質
IC910
注文コード
40638516
品番
ADKT 150532R-HM IC910
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC910
コーナー半径(mm)
3.2
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
15.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応