曜日別特売
ADKT 1505PDTR-76 IC4050 チップ ADKT イスカル 40638656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADKT 1505PDTR-76 IC4050 チップ ADKT イスカル 40638656
ADKT 1505PDTR-76 IC4050 チップ ADKT イスカル 40638656

チップ ADKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)15.75材質IC4050注文コード40638656品番ADKT 1505PDTR-76 IC4050
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状平行四辺形頂角85°材質IC4050コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)15.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする