※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ONHU-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC810
注文コード
40671111
品番
ONHU0505AN-R-W IC810
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
16ミル
18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
材質
IC810
用途
ミリング中仕上げ加工
形状
正八角形
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
3.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応