イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ONHU-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC910
注文コード
40671242
品番
ONHU0806AN-14R-W IC910
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
16ミル
18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
材質
IC910
用途
ミリング中仕上げ加工
形状
正八角形
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
5.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応