※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ QDMT-PDTN-M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC950 コーナー半径(mm)1.6 注文コード40672694 品番QDMT 120516PDTN-M IC950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は材質・コーナー半径など19種類から選べます 他の種類を見る
材質IC950 コーナー半径(mm)1.6 形状正方形 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする