※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ QDMT-PDTN-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC4100
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
40672834
品番
QDMT 1205PDTN-M IC4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
材質・コーナー半径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC4100
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正方形
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応