※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S865SNMU1305ZNTR IC810 チップ S865 イスカル 40675117 S865SNMU1305ZNTR IC810 チップ S865 イスカル 40675117 S865SNMU1305ZNTR IC810 チップ S865 イスカル 40675117

チップ S865

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40675117 品番 S865SNMU1305ZNTR IC810
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質IC810 形状正方形90° 厚さ(mm)6.15 切刃長さ(mm)13 コーナー半径(mm)0.5 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする