※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ S865
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40675144
品番
S865SNMU1305ZNTR-MM IC830
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
IC830
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6.15
切刃長さ(mm)
13
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応