※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDMT 1205PDN-RM-M IC910 チップ SDMT イスカル 40676325 SDMT 1205PDN-RM-M IC910 チップ SDMT イスカル 40676325

チップ SDMT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)5.1 材質IC910 注文コード40676325 品番SDMT 1205PDN-RM-M IC910
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は厚さ・材質など25種類から選べます 他の種類を見る
材質IC910 形状正方形 厚さ(mm)5.1 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする