画像準備中

チップ WPEX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC908 厚さ(mm)4.76 注文コード40686231 品番WPEX 060400L08 IC908
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材質・厚さなど27種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ- 材質IC908 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする