ハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード40702559 品番0470101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高性能化学合成オイル「PAO」を配合することでエンジン停止時間が長く油温の上がりにくい環境でも金属の摩擦、摩耗から保護し、オイルの劣化を最小限に抑えます。

SAE0W-20 容量(L)4 規格API SN相当・ILSAC GF-5相当(ガソリンエンジン専用) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISN ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPV PAO+ESTER配合 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40702559
2023-01-18
用途:
オイル交換時
運輸・通信業

30プリウスのオイルとして使用しています。安くて助かります。

対象商品:
40702559
2022-04-17
用途:
現行型のノートeパワーのハイブリッドカーに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にサラサラなオイルです。ハイブリッドカー用に化学合成されたオイルで、自動車メーカーの指定になっています。オイルの役目をするのか、持ちはどうだろう、と思いますが、これから経過待ちです。新車から5000キロ走行で、初めての交換です。1万キロ走ってから又使ってみます。

対象商品:
40702559
2020-02-21
用途:
メンテナンス
製造業

安く購入出来良かったです。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする