画像準備中

ロードメイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40718485 品番RM60C-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮します。始動はリコイルスターターで簡単、すみやかに作業が開始できます。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用を可能にしました。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用しています。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用し、ハンドルへの振動を軽減させましたので、体への負担が少なく長時間の作業もスムーズに行えます。吊り金具兼用のエンジンガードフレームが装備されており、積み下ろしも簡単に行えます。

用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍します。 全長(mm)960 質量(kg)60 全幅(mm)350 全高(mm)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(輾圧板)500×525 エンジンタイプEX-13D 振動数範囲(Hz)97 遠心力(kN)10.1 速度(m/min)24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする