曜日別特売
MGPM80-125-RN-M9BWM MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM80-125) SMC 40760247

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM80-125)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(M) 1
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
40760247
品番
MGPM80-125-RN-M9BWM
参考基準価格(税別)¥90,420販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(M) 1
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする