※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ APMT-ZEL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
40902565
品番
APMT190616ZEL CY250V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
CY250V
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。