TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
e-con RITS基板取付ヘッダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(24個)
1パック(24個)
1パック(20個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(250個)
1パック(200個)
極数
5
5
6
8
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(24個)
注文コード
41002647
品番
1473565-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
e-con準拠プラグコネクタ
材質
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
色
黒
極数
5
パネルマウント
可
RoHS指令(10物質対応)
対応