TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-1200S 1列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(61個)
1パック(50個)
1パック(61個)
1パック(100個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(61個)
注文コード
41005991
品番
1-1871468-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
極数
2
形状
ストレート
色
黒
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
種類
角型
定格電流(A)
Max5
表面処理
金
キー
X
RoHS指令(10物質対応)
対応