TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3200S 1列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
極数
2
注文コード
41006734
品番
2-178128-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リセ・ハウジング
極数
2
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
キー
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC600