TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3200S 1列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(20個)
極数
4
注文コード
41006795
品番
2-179553-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
タブハウジングパネルタイプ
極数
4
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
キー
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC600