TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3400F スカイスクレーパー・コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(14個)
極数
20
12
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41006926
品番
917249-1
在庫数量:残り22点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
879
バスケットに入れる
極数
20
形状
ストレート
色
黒
タイプ
リセ・ハウジング
種類
角型
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
キー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC250