曜日別特売
170363-3 ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41013253

ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)材質/仕上黄銅/局部金注文コード41013253品番170363-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

形状ストレート種別ピンコンタクト材質/仕上黄銅/局部金寸法A(mm)17定格電流(A)Max7コンタクト形状オス適用領域26-22絶縁被覆外径(Φmm)1.2~1.8適合電線範囲 AWG(#)26~22結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41013253
2015-12-07
用途: 線材のコネクター加工

170366-3の商品の表示がない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする