TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50個)
極数
9
注文コード
41013393
品番
172161-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
タイプ
パネル取付型
極数
9
材質
94V-0、ナイロン
仕様
キャップハウジング
形状
キャップ
寸法A(mm)
14