※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
極数
2
注文コード
41013567
品番
172343-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
タイプ
宙吊り型
極数
2
ハウジング
キャップ宙吊り
材質
94V-2、ナイロン
仕様
キャップハウジング
寸法A(mm)
9.8
寸法D(mm)
11.8
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応