SMC
MU Series(MUB32TF)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
125
150
130
175
200
190
250
300
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) おねじ
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41038113
品番
MUB32TF-15DMZ
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
15
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード