MUC32TF-60DZ MU Series(MUC32TF) SMC 41039888

 

MUC32TF-60DZ MU Series(MUC32TF) SMC 41039888
MUC32TF-60DZ MU Series(MUC32TF) SMC 41039888

MU Series(MUC32TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41039888
品番
MUC32TF-60DZ
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ストローク(mm)
60
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端形状
(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする