※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
EVN ブッシングプーリー SPA 132mm 溝数3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41086823
品番
SPA132-3
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
3
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
455-4779
質量(kg)
2.7
番号
(図面)18
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
132