※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
EVN ブッシングプーリー SPA 160mm 溝数2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41086866
品番
SPA160-2
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
2
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
455-4817
質量(kg)
3.9
番号
(図面)8
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
160