※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
41148555
品番
MXQ12-50ZA-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥49,390
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード