MXQ12-75ZBM-M9BW MX Series(MXQ12-75ZBM) SMC 41154864

 

MXQ12-75ZBM-M9BW MX Series(MXQ12-75ZBM) SMC 41154864
MXQ12-75ZBM-M9BW MX Series(MXQ12-75ZBM) SMC 41154864

MX Series(MXQ12-75ZBM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41154864
品番
MXQ12-75ZBM-M9BW
参考基準価格(税別)¥59,790販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZBM)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする