※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-75ZH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
41155932
品番
MXQ12-75ZH-M9BW-X28
参考基準価格(税別)
¥58,740
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZH)前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード