曜日別特売
MXQ12A-10Z3-M9NZ MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10Z3) SMC 41163438

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10Z3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
5
注文コード
41163438
品番
MXQ12A-10Z3-M9NZ
参考基準価格(税別)¥41,860販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
オートスイッチ種類
M9N
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする