ナビス(アズワン)
マイクロアドソン鑷子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
7-1334-01
7-1334-01
7-1334-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41175557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
把持部を細く仕上げています。
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
120
仕様
無鈎
アズワン品番
7-1334-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法
一般医療機器