MXQ12A-75ZE-M9BWVM MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZE) SMC 41188604

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZE)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV
リード線(m)
1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
41188604
品番
MXQ12A-75ZE-M9BWVM
参考基準価格(税別)¥52,910販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
オートスイッチ種類
M9BWV
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする