DE-9SF-T-N D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業) 41190335

D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数9
区分ソケット側
内容量1個注文コード41190335品番DE-9SF-T-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。

極数9区分ソケット側形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41190256
2017-06-24
用途: 検査機セットの補修に

スムーズに使用出来ました。納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする