JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
極数
25
15
25
50
9
区分
ソケット
ピン
ソケット
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191437
品番
DB-25SA-NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
極数
25
区分
ソケット
コンタクト形状
メス
仕様
プレスコンタクトタイプ
形状
アングル
タイプ
プレスコンタクトタイプ
種類
角型
定格電流(A)
5
コネクタ形状
アングルスルーホール
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
はんだ
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)