JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタアングルスルーホールタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
9
15
9
区分
ピン側
ソケット側
ピン側
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191595
品番
DELC-J9PAF-10L9E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
極数
9
仕様
L9型フックラグタイプ
形状
アングル
区分
ピン側
タイプ
L9型フックラグタイプ
種類
角型
ねじ
嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)