シェルサイズ適合/9ピンねじサイズ(嵌合固定ネジ)M3適合ケーブル外径(Φmm)9タイプロングスクリュウ材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ寸法H(mm)約14使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじロングスクリュウM3寸法A(mm)38(±0.5)寸法F(mm)24.99(±0.13)寸法D(mm)36.8(±0.5)コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)26(±0.5)寸法C(mm)19.5(±0.5)寸法G(mm)16(±1)寸法E(Φmm)9(±0.5)