曜日別特売
030-1955-000 D-subコネクタマシンコンタクト JAE(日本航空電子工業) 41193302

D-subコネクタマシンコンタクト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
区分ソケット
コンタクト形状メス
コンタクトサイズ#20-#18
適合電線範囲 AWG(#)#18/#22
内容量1個注文コード41193302品番030-1955-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
区分ソケット適合圧着型コンタクト D□U用コンタクトサイズ#20-#18コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)#18/#22仕様圧着型コンタクト D□U用仕上(コンタクト接触部)金めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 製品製作

販売単位が1個だけでなく10個単位、100個単位のものがあれば
助かります。
1個づつ袋詰めされているため量を必要とするときの開梱に時間がかかってしまうので。

1が参考にしています
2020-04-17
用途: Dsubへの終端抵抗直付
その他業種

リード抵抗の両端に本商品を取り付け、Dsub端での伝送線路の終端をするために使いました。特に使用できる線がAWG#26-#30のピンはリード抵抗のリード太さにマッチしていて、ストレスなく圧着やハンダ挿入ができました。安価な先割れ品とは違い、相手方コネクタを傷めないストレスのない挿入感が気に入っています。

対象商品 : 41193311
2015-11-15
用途: D-subケーブルの導通チェックに

コネクター付ケーブルの導通をチェックする際、コネクターのオスピンにテスターのテストリードを当てるのに神経を使うので、メスピンだけ買って専用テストリードを作ってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする