JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
22
仕様
ピンインサート
注文コード
41193896
品番
JL04V-2A28-11PE-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
22
タイプ
ピンインサート
定格電圧(V)
#12(J,K,L,M)AC250、#16(その他)AC100
定格電流(A)
(#12)23以下、(#16)13以下
コンタクトサイズ
#12、#16
仕様
ピンインサート
形状
ストレート
種類
丸型
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式
ねじ
防水仕様
非防水型
コンタクト形状
オス
配列番号
28-11
嵌合相手コネクタ
JL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA
結線方法
はんだ