※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
極数
22
シェルサイズ
28
注文コード
41194011
品番
JL04V-6A28-11PE-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・シェルサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
配列番号
28-11
コンタクト形状
メス
タイプ
ソケットインサート
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電流(A)
(#12)23以下、(#16)13以下
コネクタ形状
単体ブロックタイプ
適合電線(mm
2
)
(#12)3.5以下、(#16)1.25以下
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
結合方式
ねじ
シェルサイズ
28
コンタクトサイズ
#12(J,K,L,M)、#16(その他)
極数
22
仕様
ソケットインサート
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
(#12)AC250、(#16)AC100
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
防水仕様
嵌合時IP67クラス
嵌合相手コネクタ
JL04V-2E、JL04V-2A
結線方法
はんだ