パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数16極 コンタクト形状オス(ピン) シェルサイズ25 注文コード41198805 品番SRCN6A25-16P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品
ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。
5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。

適合
(ケーブル中継用/ピンインサート)SRCN1A16-10P
(パネル取付/ピンインサート)SRCN2A16-10P
適合電線
AWG:#20以下
導体断面積:0.5mm2以下
仕様
JIS C 5432 規格準拠
UL規格認定品
材質
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金
インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)
コンタクト:銅合金
リティニングリング:銅合金
セットスクリュー:鋼
十字穴付ナベ小ネジ:鋼
仕上
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)
コンタクト:銀メッキ
リティニングリング:ニッケルメッキ
セットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)
十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
シェルサイズ25 極数16極 コンタクトサイズ#16 コンタクト形状オス(ピン) コネクタ形状ストレートプラグ タイプネジ嵌合式 定格電流(A)10 結線方式はんだ付け 定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 使用温度範囲(℃)-25〜+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 寸法D(Φmm)57±2 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 寸法C(Φmm)17±0.5 寸法B(Φmm)33.2±0.8 寸法AM30×1 防水仕様非防水 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41198805 SRCN6A25-16P 72150867 SRCN6A25-16P 画像準備中 パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業) 1個 1,398 税込1,538 5:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41198762
2024-02-03
用途:
ノイズ(EMC)測定ケーブルの接続コネクタ
製造業

ケーブルの端末長は12mm程度と短い、はんだ付けしにくいのでバレル部を5〜8mmほど
長くしてほしい。

対象商品:
08517932
2021-04-04
用途:
船舶操作リモコン接続

リモコンケーブルの接続部の交換に使いました。同じものを探し当てたので何ら問題なくつかえました。

対象商品:
41198787
2019-10-12
用途:
自作アンプの電源部に使用
有限会社 テクニカルオーディオ 様

昔から使用しています。
色々なメーカーのコネクタ−を使用しましたが外観の仕上げを含め一番良いです。

対象商品:
08517905
2017-05-25
用途:
TIG溶接機のメンテ

メーカー規格品なので信頼し選択。小ネジがマイナスであったり、六角であったりとメーカーによって異なるが使用に関しては問題なし。ハンダ付け仕様であるが、規格からして多少のコツが要るようだ。経年劣化による錆による膠着、金属の劣化が交換の原因だった。

対象商品:
41198771
2020-02-03
用途:
機会メンテナンス時
その他業種

改善点は画像の表記の仕方がカプラーのオス・メス両方の画像があり型番以外で画像判断ではわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする