曜日別特売
MXQ12C-20ZE4-M9BVL MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-20ZE4) SMC 41204817

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-20ZE4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BV
内容量1個注文コード41204817品番MXQ12C-20ZE4-M9BVL
参考基準価格(税別)¥55,660販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
オートスイッチ種類
M9BV
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする