仕様
出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V
出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A
出力数 = 4
タイプ = デジタル
定格電力 = 195W
供給電圧 = 100 → 230V ac
メータ表示数 = 4
出力コネクタ = プラグイン端子台
最低温度 = 0℃
最高温度 = 40℃
ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 〜 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界
RoHS指令(10物質対応)対応