※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-30ZH)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(-)2ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
0.5
(L)3
0.5
3
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9B
M9N
M9BW
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41229773
品番
MXQ16-30ZH-M9B
参考基準価格(税別)
¥45,210
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
CADデータダウンロード