曜日別特売
MXQ16-50ZA-A93L MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50ZA) SMC 41233718

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50ZA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
注文コード
41233718
品番
MXQ16-50ZA-A93L
参考基準価格(税別)¥51,320販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする