TR-57DCi データコレクタ T&D(ティアンドデイ) 41243937

データコレクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
41243937
品番
TR-57DCi
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
適合機種
TR-71Ui, TR-72Ui, TR-73U, TR-74Ui, TR-76Ui, TR-77Ui, TR-71U, TR-72U, TR-71S, TR-72S, TR-71, TR-72, TR-51i, TR-52i, TR-55i, TR-51S, TR-52S, TR-51, TR-51A, TR-52, VR-71,
*RTR-51(L), RTR-52(L), RTR-52Pt(L), RTR-53(L), RVR-52(L), RTR-51A(L), RTR-52A(L), RTR-53A(L)
*TR-57DCiは無線通信に対応しておりません。
電源
単4アルカリ電池(LR03)2本
(単4ニッカド・ニッケル水素1.2V電池にも対応)
専用ACアダプタ(オプション)
機能
接続機器のデータ吸い上げ
保存データのグラフ表示
保存データの最大測定値/最低測定値の表示
接続機器の記録開始設定
保存データの消去(1データ消去、全データ消去)
質量(g)
約110(単4アルカリ電池2本を含む)
本体寸法(mm)
H125×W58×D25.8(突起物を除く)
本体質量(g)
90
動作環境
温度:0~50℃・湿度:90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
1日1時間使用で100日程度
液晶表示
動作メニュー、保存データグラフ表示、電池寿命警告、カレンダー付時計、コントラスト調整可能、液晶バックライト
アズワン品番
1-2322-16-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41243937
2018-10-10
用途: トラックの庫内の温度管理のため

すぐに届いてとても助かりました。
温度管理で画面でも見れるのでとてもいいです。
いろんな商品を扱ってくれてるのでいつも利用させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする