曜日別特売
MXQ16A-125ZL1-M9BL MX Series(MXQ16A-125ZL1) SMC 41244236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ16A-125ZL1-M9BL MX Series(MXQ16A-125ZL1) SMC 41244236
MXQ16A-125ZL1-M9BL MX Series(MXQ16A-125ZL1) SMC 41244236

MX Series(MXQ16A-125ZL1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41244236
品番
MXQ16A-125ZL1-M9BL
参考基準価格(税別)¥73,650販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
作動方式
複動
機能
(1)バッファ
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする