曜日別特売
495-3677 RS Pro コンビネーションレンチ 8 mm RS PRO 41254195

RS Pro コンビネーションレンチ 8 mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41254195品番495-3677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様
サイズ = 8 mm
全体長さ = 136 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = クロム
RS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする