MXQ20-30ASF-M9NVL MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30ASF) SMC 41280033

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30ASF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード41280033品番MXQ20-30ASF-M9NVL
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする