曜日別特売
MXQ20-75ZA-M9BL-X12 MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-75ZA) SMC 41286315

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-75ZA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
注文コード
41286315
品番
MXQ20-75ZA-M9BL-X12
参考基準価格(税別)¥66,770販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする